Referințe
Fenner:897A4124
Rubix:d1066605
Producator:897A4124

Detalii produs : 897A4124 FENNER - BEVEL GEARBOX FENNER 897A4124
Geared motor helical-bevel-helical K Series size 897 foot mounted 1.1kW/2,5rpm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 1.1 W |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 80 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
