Referințe
Fenner:898A0784
Rubix:d1046752
Producator:898A0784

Detalii produs : 898A0784 FENNER - BEVEL GEARBOX FENNER 898A0784
Geared motor helical-bevel-helical K Series size 898 foot mounted 22,0kW/53,6rpm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 22 W |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 100 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
