Referințe
Fenner:898A1567
Rubix:d1075694
Producator:898A1567

Detalii produs : 898A1567 FENNER - BEVEL GEARBOX FENNER 898A1567
Geared motor helical-bevel-helical K Series size 898 foot mounted 11,0kW/20,7rpm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 11 W |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 100 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
