Referințe
Fenner:898A2454
Rubix:d1053634
Producator:898A2454

Detalii produs : 898A2454 FENNER - BEVEL GEARBOX FENNER 898A2454
Geared motor helical-bevel-helical K Series size 898 foot mounted 5.5kW/12,1rpm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 5.5 W |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 100 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
