Lanternă răcită cu aer Spartex 880548

Giss welding

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Ref. înlocuită:853808
Spartex:880548
Rubix:d795445
EAN:3660338339233
brand logo

rezumat tehnic

Lungime4 m
Răcireaer
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 880548 SPARTEX - 880548 TORCH TIG SR 17V LENGTH M 4 VALVE TSKM25 M12X1 SPARTEX


Air cooled torch with valve control. Length: 4 metres. TSKM25 connector - 2 metres M12x100 Electrode diameter: 0.5 to 2.4 mm Cycle duration at 35 °C: 140A DC / 125A AC Equipped with a 880831 starter kit

Informații tehnice


atribute
Lungime4 m
Răcireaer
Factorul de funcționare la 40 °C140a dc –125a ac
  • Disponibil – Data livrării la cerere