Lanternă răcită cu apă Spartex 865691

Tig20 blue-line 4m and 8m torch

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Spartex:865691
Rubix:d798818
EAN:3660338199264
TIG20 BLUE-LINE 4 and 8 M TORCH  Length m 8

rezumat tehnic

Lungime8 m
Răcireapă

Documente

Detalii produs : 865691 SPARTEX - 865691 TIG20 BLUE-LINE 4 AND 8 M TORCH LENGTH M 8 SPARTEX


Water-cooled. Pressure: 4 bar. Flow: 1.5 L/min .
TSK Connector 50-M12x1 Electrode diameter: 0.5 to 3.2 mm .
Duty cycle factor at 100%: 250A DC – 220A AC .
Equipped with a starter kit ref. 865825 ø 2.4 mm Standard: EN60974-7

Informații tehnice


atribute
Lungime8 m
Răcireapă
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Lungime