Marmură și accesorii pentru marmură Mitutoyo 901-128

Granite Surface Plate

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mitutoyo:901-128
Rubix:d898582
brand logo

rezumat tehnic

Lungime1600 mm
Lățime1000 mm
Înălțime160 mm

Documente

Detalii produs : 901-128 MITUTOYO - MARBLE AND ACCESSORY FOR MARBLES MITUTOYO 901-128


Puncte forte

•These Granite Surface Plates and optional stands offers
Surface diamond lapped, side face fine ground, backside fine sawn
The optional stand is a welded construction including 3 or 5-point bearings and two adjusting screws
Delivered with a certificate of inspection

Informații tehnice


atribute
Lungime1600 mm
Lățime1000 mm
Înălțime160 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere