Referințe
Kipp:K0253.01065X15
Rubix:d622240
EAN:4059245055531



Detalii produs : 06245-01065X15 KIPP - 06245-01065X15 KIPP
SPHERICAL KNOB SIZE:4 M10X40
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 12 g |
|---|---|
| Lungime | 15 mm |
| Material/finisare | Oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere