Referințe
Kipp:K0253.4126X40
Rubix:d627703
EAN:4059245057191



Detalii produs : 06245-4126X40 KIPP - 06245-4126X40 KIPP
SPHERICAL KNOB SIZE:4 M10X40
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 109 g |
|---|---|
| Lungime | 40 mm |
| Material/finisare | Oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere