Regulator de presiune Festo GRLA-1/4-B
GRLA One-way flow control valve
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:GRLA-1/4-B
Rubix:d758371
Producator:151172
EAN:4052568010560

rezumat tehnic
| Presiune de funcționare min. | 0.2 bar |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
Documente
Detalii produs : GRLA-1/4-B FESTO - FESTO 151172 ONE-WAY FLOW CONTROL VALVE GRLA-1/4-B
One-way flow control valve GRLA-1/4-B Valve function=One-way flow control function for exhaust Air, Pneumatic Connection, port 1=G1/4, Pneumatic Connection, port 2=G1/4, Adjusting element=Slotted head screw, Mounting type=Threaded
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 50x65x25 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 54,63 g |
| Presiune de funcționare min. | 0.2 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere