Regulator de presiune Festo GRLA-3/8-QS-6-RS-D

GRLA One-way flow control valve

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:GRLA-3/8-QS-6-RS-D
Rubix:41592
Producator:534341
EAN:4052568086824
GRLA-3/8-QS-6-RS-D One-way flow control valve

rezumat tehnic

Presiune de funcționare min.0.2 bar
Presiune maximă a serviciului10 bar
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 534341 - 534341 GRLA-3/8-QS-6-RS-D DROSEL DE CALE


One-way flow control valve GRLA-3/8-QS-6-RS-D With knurled screw and lock Nut Valve function=One-way flow control function, Pneumatic Connection, port 1=QS-6, Pneumatic Connection, port 2=G3/8, Adjusting element=Knurled screw, Mounting type=(* Threaded, * with external (male) thread)

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)60x25x40 mm
Logistic Greutate61,71 g
Presiune de funcționare min.0.2 bar
Presiune maximă a serviciului10 bar
  • Disponibil – Data livrării la cerere