Regulator de presiune Festo GRLA-1/4-PK-6-B
GRLA Throttle check valve
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:GRLA-1/4-PK-6-B
Rubix:d758205
Producator:151174
EAN:4052568030599

rezumat tehnic
| Presiune de funcționare min. | 0.2 bar |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
Documente
Detalii produs : GRLA-1/4-PK-6-B FESTO - FESTO 151174 ONE-WAY FLOW CONTROL VALVE GRLA-1/4-PK-6-B
One-way flow control valve GRLA-1/4-PK-6-B Valve function=One-way flow control function for exhaust Air, Pneumatic Connection, port 1=PK-6 with union Nut, Pneumatic Connection, port 2=G1/4, Adjusting element=Slotted head screw, Mounting type=Threaded
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 48x55x19 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 45,85 g |
| Presiune de funcționare min. | 0.2 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere