Regulator de presiune Festo GRLA-M3-QS-3
GRLA Throttle check valve
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:GRLA-M3-QS-3
Rubix:205637
Producator:175041
EAN:4052568037659

rezumat tehnic
| Presiune de funcționare min. | 0.2 bar |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
Documente
Detalii produs : 175041 - 175041 GRLA-M3-QS-3 DROSEL DE CALE
One-way flow control valve GRLA-M3-QS-3 Valve function=One-way flow control function for exhaust Air, Pneumatic Connection, port 1=QS-3, Pneumatic Connection, port 2=M3, Adjusting element=Slotted head screw, Mounting type=Threaded
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 50x6x30 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 8 g |
| Presiune de funcționare min. | 0.2 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere