Regulator de presiune Festo GRLA-M5-QS-6-RS-D
GRLA Throttle check valve
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:GRLA-M5-QS-6-RS-D
Rubix:74232
Producator:197578
EAN:4052568045333

rezumat tehnic
| Presiune de funcționare min. | 0.2 bar |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
Documente
Detalii produs : 197578 - 197578 GRLA-M5-QS-6-RS-D FESTO
One-way flow control valve GRLA-M5-QS-6-RS-D With knurled screw and lock Nut Valve function=One-way flow control function for exhaust Air, Pneumatic Connection, port 1=QS-6, Pneumatic Connection, port 2=M5, Adjusting element=Knurled screw, Mounting type=Threaded
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 50x11x30 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 17,32 g |
| Presiune de funcționare min. | 0.2 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere