Referințe
Freudenberg Sealing Technologies:40421684
Rubix:d479259
Producator:40421684

Detalii produs : 40421684 SIMRIT - SIMRIT 40421684 SIMRIT
Asymmetric, sharp, sheared sealing edge; shortened outer lip
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 25,431 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 100 mm |
| Diametrul interior | 85 mm |
| Înălțime | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
