Referințe
Dichtomatik:530052
Rubix:d365352
Producator:530052
Documente
Detalii produs : 530052 DICHTOMATIK - 530052 DICHTOMATIK
Groove ring LF 300 94 AU 925
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 43 mm |
| Înălțime | 5.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

