Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 521703
Groove rings
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:521703
Rubix:d464609
Producator:LF300 80 X 95 X 11,40 X 7,50 94 AU 925
Documente
Detalii produs : 521703 SIMRIT - 521703 SIMRIT
Groove ring LF 300 94 AU 925
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 80 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 95 mm |
| Înălțime | 11.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

