Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 18402
Groove rings
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:18402
Rubix:d467720
Producator:18402
Documente
Detalii produs : 18402 SIMRIT - 18402 SIMRIT
Groove ring NI 250 80 NBR 878
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 50 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 65 mm |
| Înălțime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

