Referințe
Dichtomatik:67068197
Rubix:d395950
Producator:67068197


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 90 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 105 mm |
| Înălțime | 11.5 mm |
Detalii produs : 67068197 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67068197 FREUDENBERG SEAL
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 28 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 90 mm |
| Diametrul exterior | 105 mm |
| Înălțime | 11.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere