Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 40422196
Groove rings
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:40422196
Rubix:d460727
Producator:40422196
Documente
Detalii produs : 40422196 SIMRIT - 40422196 SIMRIT
Groove ring T 20 95 AU V142
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 55 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 65 mm |
| Înălțime | 11.8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

