Rulment cu bile miniatural FAG 609-Z, Diametrul exterior: 24 mm | Lățime: 7 mm | Diametrul interior: 9 mm
Grooved ball bearing,miniature 1 covering disc
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:609-Z
Rubix:d1241796



Detalii produs : 609-ZFAG - MINIATURE BALL BEARING FAG 609-Z
Miniature deep groove ball bearing single-row, main dimensions acc. to DIN 625-1, covering disc made of steel sheet on one side of the bearing
Miniature deep groove ball bearing single-row, main dimensions acc. to DIN 625-1, covering disc made of steel sheet on one side of the bearing
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 9 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 24 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Focă | un scut metalic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
