Șurub tubular hexagonal (cheie Allen) Reyher DIN 551 Messing M 10 x 12 Ms S
Grub screws with a cone point, DIN 551, brass
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 551 Messing M 10 x 12 Ms S
Rubix:d632910
EAN:4043952759356



Detalii produs : DIN 551 Messing M 10 x 12 Ms S REYHER - DIN 551 Messing M 10 x 12 Ms S REYHER
DIN 551 brass Slotted grub screws with flat point - dimension: M 10 x 12 PU=S (100 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 600 g |
|---|---|
| Lungime | 12 mm |
| Material/finisare | Alamă |
| Standard | DIN 551 |
| Tipul de amprentă | hexagon gol |
| Diametru metric | M10 |
| Diametrul filetării | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
