Șurub tubular hexagonal (cheie Allen) Reyher DIN 553 Messing M 5 x 16 Ms S
Grub screws with a cone point, DIN 553, brass
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 553 Messing M 5 x 16 Ms S
Rubix:d634122
EAN:4043952097298



Detalii produs : DIN 553 Messing M 5 x 16 Ms S REYHER - DIN 553 Messing M 5 x 16 Ms S REYHER
DIN 553 brass Slotted grub screws with cone point - dimension: M 5 x 16 PU=S (100 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 191 g |
|---|---|
| Lungime | 6 mm |
| Material/finisare | Alamă |
| Standard | DIN 553 |
| Tipul de amprentă | hexagon gol |
| Diametru metric | M5 |
| Diametrul filetării | 5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
