Tijă filetată metrică Elesa+Ganter GN 632.1-M10-50
Grub screws with ball point
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 632.1-M10-50
Rubix:d587345
Producator:GN 632.1-M10-50
EAN:4045525325081





Detalii produs : 632.1-M10-50 ELESA+GANTER - 632.1-M10-50 ELESA+GANTER
Grub screws GN 632.1 with ball point are as a rule used with thrust pads GN 631. The ball-Ø d2 is smaller than the thread core-Ø, which allows fitting over the ball end. The combination of grub screws GN 632.1 and thrust pads GN 631 with gripping elements easily makes clamping screws of many different types.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 22 g |
|---|---|
| Lungime | 50 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Clasă | 5.8 |
| Standard | DIN 6332 |
| Diametru metric | M10 |
| Diametru | 7.85 mm |
| Finisare | oțel |
| Diametrul filetării | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
