Tijă filetată metrică Elesa+Ganter GN 913.5-M3-5-MS
Grub screws with brass / plastic pad, Stainless Steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 913.5-M3-5-MS
Rubix:d588924
Producator:GN 913.5-M3-5-MS
EAN:4045525668126






rezumat tehnic
| Lungime | 5 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Standard | NON-STANDARD |
Detalii produs : 913.5-M3-5-MS ELESA+GANTER - 913.5-M3-5-MS ELESA+GANTER
Stainless Steel-Grub screws GN 913.5 with pads in brass or plastic are used in applications, where marks and damage on the workpiece are unacceptable.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3 g |
|---|---|
| Lungime | 5 mm |
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Standard | NON-STANDARD |
| Diametru metric | M3 |
| Diametru | 3 mm |
| Diametrul filetării | 3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
5 mm