Tijă filetată metrică Elesa+Ganter GN 913.5-M4-6-KU
Grub screws with brass / plastic pad, Stainless Steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 913.5-M4-6-KU
Rubix:d596311
Producator:GN 913.5-M4-6-KU
EAN:4045525393370






rezumat tehnic
| Lungime | 6 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Standard | NON-STANDARD |
Detalii produs : 913.5-M4-6-KU ELESA+GANTER - 913.5-M4-6-KU ELESA+GANTER
Stainless Steel-Grub screws GN 913.5 with pads in brass or plastic are used in applications, where marks and damage on the workpiece are unacceptable.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Lungime | 6 mm |
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Standard | NON-STANDARD |
| Diametru metric | M4 |
| Diametrul filetării | 4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
6 mm