Tijă filetată metrică Elesa+Ganter GN 913.3-M4-8-KU
Grub screws with Brass / Plastic pad, Steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 913.3-M4-8-KU
Rubix:d586550
Producator:GN 913.3-M4-8-KU
EAN:4045525392441





Detalii produs : GN 913.3-M4-8-KU ELESA+GANTER - GN 913.3-M4-8-KU ELESA+GANTER
Grub screws GN 913.3 with pads in brass or plastic are used in applications, where marks and damage on the workpiece are unacceptable.
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 8 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Clasă | 5.8 |
| Standard | NON-STANDARD |
| Diametru metric | M4 |
| Diametru | 4 mm |
| Finisare | oțel |
| Diametrul filetării | 4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
8 mm
