Tijă filetată metrică Kipp K0707.203X8
Grub screws with hexagon socket and flat point DIN 913 with LONG-LOK
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0707.203X8
Rubix:d861165
EAN:4059245145591



Detalii produs : K0707.203X8 KIPP - METRIC THREADED ROD KIPP K0707.203X8
GRUB SCREW WITH HEXAGON SOCKET M03X5
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 0,2 g |
|---|---|
| Lungime | 8 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Clasă | 45h |
| Standard | DIN 913 |
| Diametru metric | M3 |
| Diametrul filetării | 3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere