Tijă filetată metrică Kipp K0707.10X25
Grub screws with hexagon socket and flat point DIN 913 without LONG-LOK
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0707.10X25
Rubix:d843766
EAN:4059245145355



Detalii produs : K0707.10X25 KIPP - METRIC THREADED ROD KIPP K0707.10X25
GRUB SCREW WITH HEXAGON SOCKET M06X12
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 10,6 g |
|---|---|
| Lungime | 25 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Clasă | 45h |
| Standard | DIN 913 |
| Diametru metric | M10 |
| Diametrul filetării | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
25 mm