Tijă filetată metrică Elesa+Ganter DIN 6332-M20-100-SKN
Grub screws with thrust point, blackened
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:DIN 6332-M20-100-SKN
Rubix:d598445
Producator:6332-M20-100-SKN
EAN:4045525328211





Detalii produs : DIN 6332-M20-100-SKN ELESA+GANTER - DIN 6332-M20-100-SKN ELESA+GANTER
The thrust point of these screws DIN 6332 is designed to be used with or without the thrust pad for clamping. The snap ring resp. spring is a simple and quick method to connect the thrust pad to the grub screw. Through the combination of grub screws DIN 6332 with various handles or knobs, simple clamping screws can be created.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 189 g |
|---|---|
| Lungime | 100 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Clasă | 5.8 |
| Standard | DIN 6332 |
| Diametru metric | M20 |
| Diametru | 14.4 mm |
| Finisare | oțel |
| Diametrul filetării | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
100 mm
