Tijă filetată metrică Kipp K0390.101X50
Grub screwswith thrust point DIN 6332
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0390.101X50
Rubix:d841212
EAN:4059245142347



Detalii produs : K0390.101X50 KIPP - METRIC THREADED ROD KIPP K0390.101X50
GRUB SCREW WITH THRUST POINT M12
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 22,6 g |
|---|---|
| Lungime | 50 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Diametru metric | M10 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
50 mm