Cilindru cu tijă piston SMC CXSWL10-30
Guide cylinders CXS
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
SMC:CXSWL10-30
Rubix:d554963
Producator:CXSWL10-30
EAN:3618035657464

Documente
Detalii produs : CXSWL10-30 SMC - CXSWL10-30 SMC
Double Rod Cylinder, Double Piston Rod, Bearing circulation unit
CXSWL, Dual Rod Cylinder, Double Rod, Ball Bushing Bearing
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 17x176x46 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 299 g |
| Diametrul cilindrului | 10 mm |
| Cursa cilindrului | 30 mm |
| Temperatura minimă | -10 °C |
| Temperatura maximă | 60 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere