Inele de ghidare a pistonului Freudenberg Sealing Technologies 24300218
Guide strip KF
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24300218
Rubix:d479433
Producator:KF 260 X 255 X 14,80 X 2,50 PTFE B500
Documente
Detalii produs : 24300218 SIMRIT - SIMRIT 24300218 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 260 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 255 mm |
| Lățime | 14.8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

