Acționare liniară Festo DFM-80-50-P-A-GF

Guided Actuator

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:DFM-80-50-P-A-GF
Rubix:d1356799
Producator:170886
EAN:4052568013400
DFM-80-50-P-A-GF Guide cylinder

rezumat tehnic

Diametrul cilindrului80 mm
Cursa cilindrului50 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : DFM-80-50-P-A-GF FESTO - FESTO 170886 GUIDED DRIVE DFM-80-50-P-A-GF


Guide cylinder DFM-80-50-P-A-GF With integrated guide. Centre of gravity Distance from working load to yoke plate=125 mm, Stroke=50 mm, Piston diameter=80 mm, Operating mode of drive unit=Yoke, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate8191,5 g
Diametrul cilindrului80 mm
Cursa cilindrului50 mm
Temperatura minimă-20 °C
Temperatura maximă80 °C
Dimensiunea designului80
  • Disponibil – Data livrării la cerere