Accesoriu/piesă de schimb pentru ghidaje cu role INA LFS32-E/1370
Guideway
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:LFS32-E/1370
Rubix:d747338
Documente
Detalii produs : LFS32-E/1370-28.75/28.75 INA - LFS32-E/1370-28.75/28.75 INA
Solid profile, with two raceway shafts; corrosion-resistant design possible.
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 1370 mm |
|---|---|
| Lățime | 32 mm |
| Înălțime | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

