Referințe
Norton:63642557681
Rubix:d1215841
EAN:3157625809734
Detalii produs : 63642557681 NORTON - WORKSHOP ROLLER NORTON 63642557681
Norton offers a range of rools to manual application and vibrating grinder.
Roll - Norton H425 - 203mm x50m Gr36
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 50 mm |
|---|---|
| Lățime | 203 mm |
| Bob | 36 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

