Referințe
Pferd Tools:1552 300 H1
Rubix:d788393
Producator:11307301
EAN:4007220009697




Documente
Detalii produs : 1552300MMH1 PFERD - 1552300MMH1 PFERD
Aplicații
Deburring;Surface Work;Work on Edges
Informații tehnice
atribute
| Formă | semirotund |
|---|---|
| Lungime | 300 mm |
| Mâner | fără |
| Secțiune | 30,0 x 10,0 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
