Tăietoare manuale standard Format 16000050, 9116000050
Hand tap DIN352 HSS M5,0 V
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:16000050, 9116000050
Rubix:d803012
Producator:16000050
EAN:4317784106962

Detalii produs : 9116000050 FORMAT - 9116000050 FORMAT
Hand tap, metric
Application: For regular metric threads according to DIN 13. Particularly suitable for high strength materials up to 1200 N/mm² in strength and rust-free and acid-resistant steels.
Informații tehnice
atribute
| Materialul caroseriei | hss |
|---|---|
| Lungime totală | 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
