Tăietoare manuale standard Format 16010180, 9116010180
Hand tap DIN352 HSS M18,0 M
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:16010180, 9116010180
Rubix:d802997
Producator:4317784107204
EAN:4317784107204

Detalii produs : 9116010180 FORMAT - 9116010180 FORMAT
Hand tap, metric
Application: For regular metric threads according to DIN 13. Particularly suitable for high strength materials up to 1200 N/mm² in strength and rust-free and acid-resistant steels.
Informații tehnice
atribute
| Materialul caroseriei | hss |
|---|---|
| Lungime totală | 95 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere