Tăietoare manuale standard Format 16390019, 9116390019
Hand tap DIN5157 HSS G1 1/2 i. F
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:16390019, 9116390019
Rubix:d803506
Producator:4317784357746
EAN:4317784357746

Detalii produs : 9116390019 FORMAT - 9116390019 FORMAT
Hand tap
Application: For pipe threads according to DIN ISO 228/1 (DIN 259). Particularly suitable for high strength materials up to 1200 N/mm² in strength and rust-free and acid-resistant steels.
Informații tehnice
atribute
| Materialul caroseriei | hss |
|---|---|
| Lungime totală | 140 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere