Tăietoare manuale standard Format 16380009, 9116380009

Hand tap DIN5157 HSS G5/8 i. V

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Format:16380009, 9116380009
Rubix:d803504
Producator:4317784126007
EAN:4317784126007
brand logo

rezumat tehnic

Materialul caroserieihss
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 9116380009 FORMAT - 9116380009 FORMAT


Hand tap

Application: For pipe threads according to DIN ISO 228/1 (DIN 259). Particularly suitable for high strength materials up to 1200 N/mm² in strength and rust-free and acid-resistant steels.

Informații tehnice


atribute
Materialul caroserieihss
Lungime totală80 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere