SET de tăietori de fire manuale standard Ruko 230120
Hand Thread Chamfer
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ruko:230120
Rubix:d725884
EAN:4007140024022

Documente
Detalii produs : 230120 RUKO - SET OF STANDARD MANUAL THREAD-CUTTERS RUKO 230120
The hand tap consists of heavy-duty high-speed steel. For through threads and bottoming threads in unalloyed and low-alloyed steels up to a strength of 800 N/mm², malleable cast iron and non-ferrous metals. The thread is cut in three operation.
Informații tehnice
atribute
| Numărul de elemente | 3 |
|---|---|
| Lungime totală | 75 mm |
| Diametrul forajului | 10.2 mm |
| Diametrul filetării | 12 mm |
| Adâncimea firului | 29 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere