Referințe
Kipp:K0179.1610X100
Rubix:d615050
EAN:4059245072545



Detalii produs : 06360-1610X100 KIPP - 06360-1610X100 KIPP
GRIP ROD D=8, FORM:E STEEL,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 100 g |
|---|---|
| Lungime | 100 mm |
| Material/finisare | Oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere