Roți de mână Kipp K0671.5140X16
Handwheels DIN 950, grey cast iron, with revolving grip
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0671.5140X16
Rubix:d621809
EAN:4059245066780



Detalii produs : 06271-5140X16 KIPP - 06271-5140X16 KIPP
HANDWHEEL WITHOUT SLOT D1=100 GREY CAST
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 952 g |
|---|---|
| Material/finisare | Fier |
| Diametru | 140 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametru
140 mm