Roți de mână Elesa+Ganter GN 950.1-GG-250-B24-D

Handwheels, with large hub, Cast iron

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Elesa+Ganter:GN 950.1-GG-250-B24-D
Rubix:d613732
Producator:950.1-GG-250-B24-D
EAN:4045525412002
brand logo

rezumat tehnic

Material/finisareFier
Diametru250 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : GN 950.1-GG-250-B24-D ELESA+GANTER - GN 950.1-GG-250-B24-D ELESA+GANTER


Handwheels GN 950.1 differ from normal handwheels DIN 950 only by the larger hub.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate4400 g
Material/finisareFier
Diametru250 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Material/finisare

Diametru