Referințe
Kipp:K0259.108008
Rubix:d624073
EAN:4059245062645



Detalii produs : K0259.108008 KIPP - K0259.108008 KIPP
HANDWHEEL WITH SLOT SIZE:3 D1=125
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 100 g |
|---|---|
| Material/finisare | Plastic |
| Diametru | 80 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere