Cilindri pneumatici și actuatoare - Accesorii Parker JJVB48
Hannifin Hydraulic Clamp
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Parker:JJVB48
Rubix:d1154945
Producator:JJVB48
Documente
Detalii produs : PARKER JJVB48 - PNEUMATIC CYLINDERS AND ACTUATORS - ACCESSORY PARKER JJVB48
Informații tehnice
atribute
| Conexiunea 1 | g1/8 |
|---|---|
| Diametrul cilindrului | 48 mm |
| Material | cauciuc |
| Domeniul de presiune | 1 do 9 bar |
| Temperatura maximă | 50 °C |
| Temperatura minimă | 5 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

