Cilindri pneumatici și actuatoare - Accesorii Parker P1C-4KMT

Hannifin P1D-B Pneumatic ISO Cylinders

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Parker:P1C-4KMT
Rubix:d1126676
brand logo

Documente

Detalii produs : PARKER P1C-4KMT - PNEUMATIC CYLINDERS AND ACTUATORS - ACCESSORY PARKER P1C-4KMT


Swivel rod eye for articulated movement of ISO 15552, ISO 21287, ISO 6431 and ISO 6432 cylinders bores Ø10-320mm. Available in surface treated steel or stainless steel. Fitted to the actuator piston rod using the mounting nut supplied with the cylinder

Puncte forte

Clevis bracket MP2 can be combined with clevis bracket MP4

Informații tehnice


atribute
  • Disponibil – Data livrării la cerere