Pneumatic - cuplaj cu eliberare rapidă Parker 3050-3P
Hannifin Quick Coupling
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Parker:3050-3P
Rubix:d535035
Producator:3050-3P

Documente
Detalii produs : 3050-3P PARKER - 3050-3P PARKER
Puncte forte
•High pressure coupler up to 70 MPa
Interchangeable with similar products•Screw locking mechanism•Ball or poppet valving
Interchangeable with similar products•Screw locking mechanism•Ball or poppet valving
Aplicații
Portable Hydraulic Rams;Hydraulic Jacks, Rams and Clamping Devices;Clamping Hand Tools;Rescue Equipment
Informații tehnice
atribute
| Conexiunea 1 | 3/8 |
|---|---|
| Standard | NPTF (NPTF-GEWINDE) |
| Temperatura maximă | 80 °C |
| Tipul de filetare | npt |
| Gender | 8796125856352 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
