• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.769)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.997)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.216)
    • Întreținere și reparații(4.329)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.142)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Componente pneumatice(102.256)
    • Prepararea aerului comprimat(8.406)
    • Accesorii pneumatice(20.657)
    • Compresoare și sisteme de aer comprimat(872)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Pneumatica
    4. Accesorii pneumatice
    5. Cuplaje pneumatice
    6. Fitinguri pneumatice plug-in
    7. PARKER FBPL4/6-1/4 - PNEUMATIC PLUG-IN FITTING PARKER FBPL4/6-1/4

    Fitinguri pneumatice plug-in Parker FBPL4/6-1/4

    Hannifin

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Parker:FBPL4/6-1/4
    Rubix:d1125576
    brand logo

    Detalii produs : PARKER FBPL4/6-1/4 - PNEUMATIC PLUG-IN FITTING PARKER FBPL4/6-1/4


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    NPFC-L-2R14-M FESTO - FESTO 8030224 ELBOW FITTING NPFC-L-2R14-M860060 MECALINE - 860060 CUPLA COT 4 MECALINEQSLV-G1/4-10-I FESTO - FESTO 186153 PUSH-IN L-FITTING QSLV-G1/4-10-I150204848 NORGREN - NORGREN 150204848 FITT R1/2-R1/2 NIPPLE ADAPTER219.012-12 RIEGLER - 219.012-12 RIEGLER432150618 NORGREN - NORGREN 432150618 6MM X 1/8 STR ADAPLQ1R23-MN SMC - SMC LQ1R23-MN HIGH PURITY FLUOROPOLYMER FITTINGPARKER 3106 04 56 - PNEUMATIC PLUG-IN FITTING PARKER 3106 04 56PARKER PWB-A1493 - PNEUMATIC PLUG-IN FITTING PARKER PWB-A1493PARKER 1B2PX-6-05 - PNEUMATIC PLUG-IN FITTING PARKER 1B2PX-6-05145.014-10 RIEGLER - 145.014-10 RIEGLERQSW-1/2-12 FESTO - FESTO 130604 PUSH-IN FITTING QSW-1/2-12430401200 NORGREN - NORGREN 430401200 12MM ELBOW CONNKQ2L06-01S - KQ2L06-01S SMC3142 08 00 - 3142 08 00 RACORD 8MM
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut